Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

GEWISS - GEWGW84757 COLOSSEUM CIR. FASCIO DIFF. 2000W MN

GEWISS - GEWGW84757 COLOSSEUM CIR. FASCIO DIFF. 2000W MN

GEWISS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio su traversa -

  • Adatto al montaggio su pedane/movimenti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564100022

Codice prodotto

GEWGW84757

Cod. produttore

GW84757

Produttore

GEW

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto al montaggio su traversa

Adatto al montaggio su pedane/movimenti

Adatto al montaggio su barre conduttrici

no

Adatto per montaggio con morsetto

no

Regolabile

Orientabile

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Lampada

Lampada ad alogenuri metallici

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

Altri

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Grigio

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

400...400 V

Corrente nominale

11300...11300 mA

Alimentazione

Alimentatore a basse perdite compensato

Alimentatore incluso

no

Riflettore

Brillantato

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Grado di protezione (IP)

IP66

Resistenza agli urti

IK09

Classe di protezione

I

Adatto per lampade di potenza

2000...2000 W

Larghezza

665 mm

Altezza / Profondità

259 mm

Lunghezza

608 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Serie COLOSSEUM - Proiettori per grandi impianti - Proiettore, di alta potenza fino a 2000 W, in pressofusione di alluminio trattato con passivazione trivalente e verniciato a polveri di poliestere. Colosseum è disponibile con una vasta gamma di ottiche:simmetrica diffondente, simmetrica concentrante e circolare. Inoltre è dotato di dispositivo anticondensa in Gore-Tex per favorire la compensazione della pressione interna.