pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27415 SPIA SEGNALAZ.DIFF.ROSSO STAGNA - GW27415

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27415 SPIA SEGNALAZ.DIFF.ROSSO STAGNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Apparecchio completo

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP55

  • Portalampada - E14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564056176

Codice prodotto

GEWGW27415

Cod. produttore

GW27415

Produttore

GEW

Composizione:

Apparecchio completo

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Portalampada:

E14

Con lampada inclusa:

no

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

15 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

Larghezza dell'apparecchio:

66 mm

Altezza dell'apparecchio:

82 mm

Profondità dell'apparecchio:

95 mm

27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevataprotezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioniatmosferiche gravose.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS