GEWISS - GEWGW27403 CALOTTA STAGNA PORT. RIGIDA 2 POSTI IP65 - GW27403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Codice RAL (simile) - 7035
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8011564930803
Codice prodotto
GEWGW27403
Cod. produttore
GW27403
Produttore
GEW
Numero di unità:
2
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Codice RAL (simile):
7035
68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


