Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

in esaurimento
GEWISS - GEWGW16304TB PLACCA ART 4P BIANCO

GEWISS - GEWGW16304TB PLACCA ART 4P BIANCO

GEWISS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Con casella di testo - no

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564272156

Codice prodotto

GEWGW16304TB

Cod. produttore

GW16304TB

Produttore

GEW

Numero di unità

1

Direzione di montaggio

Orizzontale

Con casella di testo

no

Materiale

Plastica

Colore

Bianco

Numero di unità orizzontali

1

Numero di moduli per riga (orizzontale)

4

Installabile a incasso

Adatto per torrette a scomparsa

no

Adatto per canale porta apparecchi

Adatto per installazione ad incasso in mobili

Qualità del materiale

Termoplastico

Privo di alogeni

no

Superficie

Non trattato

Tipo di superficie

Lucido

Numero RAL (affine)

9010

Trasparente

no

Con coperchio a cerniera

no

Grado di protezione (IP)

IP41

Tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

Larghezza

162.5 mm

Altezza

98 mm

Profondità

12 mm

Larghezza di incasso

162.5 mm

Altezza di incasso

98 mm

Placca Art, in tecnopolimero, 4 posti colore bianco latte - Chorus