Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

GEWISS - GEWGW16304PR PLACCA ART 4P PELLE RUBINO

GEWISS - GEWGW16304PR PLACCA ART 4P PELLE RUBINO

GEWISS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4

  • Installabile a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564274679

Codice prodotto

GEWGW16304PR

Cod. produttore

GW16304PR

Produttore

GEW

Numero di unità

1

Direzione di montaggio

Orizzontale

Numero di unità orizzontali

1

Numero di moduli per riga (orizzontale)

4

Installabile a incasso

Adatto per torrette a scomparsa

no

Adatto per canale porta apparecchi

Adatto per installazione ad incasso in mobili

Con casella di testo

no

Materiale

Pelle

Qualità del materiale

Altri

Privo di alogeni

no

Superficie

Decorato

Colore

Rosso

Trasparente

no

Con coperchio a cerniera

no

Grado di protezione (IP)

IP41

Tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

Larghezza

162.5 mm

Altezza

98 mm

Profondità

12 mm

Larghezza di incasso

162.5 mm

Altezza di incasso

98 mm

Placca Art, in pelle, 4 posti colore rubino - Chorus