pagina iniziale
in esaurimento

VORTICE - E 354 T ATEX II 2G/D H T3/125C X GB/DB, diametro 350 mm, telaio con boccaglio e retina in lamiera d'acciaio, verniciata con fondo epossidico. - 0000040313

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione nominale - 400 V

  • frequenza - 50 Hz

  • assorbimento di potenza - 208 kW

  • Attacco Lampada - acciaio

  • flusso d\'aria non carico - 2550 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300403137

Codice prodotto

VO0000040313

Cod. produttore

0000040313

Produttore

VOR0000040313

tensione nominale:

400 V

frequenza:

50 Hz

assorbimento di potenza:

208 kW

Attacco Lampada:

acciaio

flusso d\'aria non carico:

2550 m³/h

temperatura del fluido:

-20÷40 °C

grado di protezione (IP):

IP65

larghezza del canale:

350 mm

altezza del canale:

350 mm

diametro nominale canale:

350 mm

luogo di montaggio:

parete

Per zona ex-gas:

2

Per zona ex-polvere:

22

gruppo di apparecchi secondo la direttiva 94/9/CE:

II

categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D

classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:

T 3

max. temperatura superficiale T polvere:

135 °C

Diametro nominale 350 mm Telaio con boccaglio e retina realizzati in lamiera di acciaio, decapata e fosfatata, trattata con una mano di fondo di vernice epossidica

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE