pagina iniziale

FRER SRL - FRETDB028003 TRASF.REL DIFF TYPE B 300MA 15A , 28MM - TDB028003

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETDB028003 TRASF.REL  DIFF TYPE B 300MA 15A ,  28MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034120817417

Codice prodotto

FRETDB028003

Cod. produttore

TDB028003

Produttore

FRE

TDB028 Sensore/Toroide ø28mm I sensori della serie TDB sono in grado di misurare correnti alternate e correnti continue con una banda DC-10kHz, ed una risoluzione fino ad 1mA. Essi hanno una funzione di Smagnetizzazione integrata con azzeramento del DC offset, che si attiva su comando del relè, che azzera di fatto l’errore di misura dovuto a fattori quali: presenza di campi magnetici in DC (campo magnetico terrestre, magneti permanenti, bobine in DC, ...), derive in temperatura, urti o vibrazioni meccaniche. L’errore di misura della corrente RMS (AC+DC) è proporzionale alla corrente di linea e dipende dalla disposizione dei cavi passanti nel sensore ed alla disposizione e distanza dei cavi esterni adiacenti. Le impostazioni di I¿n<100mA saranno infatti possibili solo mediante centratura dei cavi e condizioni climatiche controllate (temperatura, vibrazioni, EMI)