FRACARRO - FRA223141 MAP400 AMPL.4ING. V,V,U,U  12V

FRACARRO - FRA223141 MAP400 AMPL.4ING. V,V,U,U 12V

FRACARRO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Guadagno Banda I - 21 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978041046

Codice prodotto

FRA223141

Cod. produttore

223141

Produttore

FRA

Numero di uscite

1

Numero di ingressi

4

Modello

Amplificatore multibanda

Alimentatore

Integrato

Guadagno Banda I

21 dB

Guadagno Banda III

19 dB

Amplificatore da palo con quattro ingressi ad amplificazione unica.Completo di fascetta di fissaggio a palo adatta a pali fino a Ø 60mm.Telaio completamente schermato con connettori di tipo F femmina per una semplice connessione dell’apparato. L’innovativo sistema di bloccaggio del contenitore plastico e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza e velocità nell’installazione