FRACARRO - FRA213095 TAU15/5 ANT. 38-69, 15 ELEMENTI

FRACARRO - FRA213095 TAU15/5 ANT. 38-69, 15 ELEMENTI

FRACARRO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 11 dB

  • Lunghezza - 0.87 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978073146

Codice prodotto

FRA213095

Cod. produttore

213095

Produttore

FRA

Modello

Antenna TV

Gamma di ricezione

UHF

Guadagno massimo

11 dB

Lunghezza

0.87 m

- Antenna a 15 elementi - Antenna UHF larga banda per ricezione TV - Alta efficienza e guadagno - Polarizzazione H o V - Alta immunità alle interferenze - Montaggio su palo fino a 60mm di diametro - Riflettore a cortina - Impedenza 75 Ohm