FOSNOVA - FOS2206457100 Q45 645 LED 4W CLD S+L ARGENTO

FOSNOVA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Colore del corpo - Argento

  • Materiale del diffusore - Plastica, trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535027896

Codice prodotto

FOS2206457100

Cod. produttore

2206457100

Produttore

FOS

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Colore del corpo

Argento

Materiale del diffusore

Plastica, trasparente

Tensione nominale

220...240 V

Alimentatore incluso

no

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Colore del riflettore

Argento

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP43

Resistenza agli urti

IK04

Classe di protezione

III

Adatto per lampade di potenza

1.2...1.2 W

Larghezza

50 mm

Lunghezza

50 mm

Altezza/profondità di installazione

125 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Corpo Q45: In pressofusione di zama. Cablaggio: Trasformatore in dc 350 (22090832-00 max 3 faretti) / 700mA (22090837-00 max 12 faretti) a parte. Equipaggiamento Q45: Di serie forniti di molle a nastro per controsoffitti superiori a 5 mm; per controsoffitti con spessore da 1 a 5 mm utilizzare molle a filo. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Foro d'incasso 45mm. Con 1 modulo Powerled 1.2w - 6000K - 100lm@350mA - 24°. Con1 modulo Powerled 2.6w - 6000K - 170lm@700mA - 24°. Acquistare un trasformatore a parte cod. 22090832-00 (max 3 faretti - 350mA). Acquistare un trasformatore a parte cod. 22090837-00 (max 12 faretti - 350mA). Acquistare un trasformatore a parte cod. 22090835-00 (max 3 faretti - 700mA)