FOSNOVA - FOS2204941700 KING 494 LED 111 31W CLD ARG

FOSNOVA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535034979

Codice prodotto

FOS2204941700

Cod. produttore

2204941700

Produttore

FOS

King proiettore a parete progettato per risolvere specifiche situazioni nell'illuminazioni di ambienti che necessitano di un elevato grado di protezione. Corpo: Orientabile in alluminio pressofuso. Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV . Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone con calze di vetro sez.1,5 mm2 morsettiera 2P+T con attacopresa-spina. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.