Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

FISCHER ITALIA - FIS00097733 EXA  8/15/82 TASSELLO ACCIAIO

FISCHER ITALIA - FIS00097733 EXA 8/15/82 TASSELLO ACCIAIO

FISCHER ITALIA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del tassello - Acciaio

  • Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Spessore di serraggio max. - 15 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209977330

Codice prodotto

FIS00097733

Cod. produttore

00097733

Produttore

FIS

Materiale del tassello

Acciaio

Protezione superficiale del tassello

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica

8

Diametro di foratura

8 mm

Spessore di serraggio max.

15 mm

Ancorante con fascetta espandente EXA Il fissaggio a espansione super rapida per calcestruzzo non fessurato Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Le due fascette allargano la zona di espansione e riducono lo sforzo necessario per l'installazione dell'ancorante. Questo permette un'installazione semplice e rapida. L'estremità  sagomata protegge la filettatura dal danneggiamento e assicura così un'installazione e uno smontaggio dell'oggetto da fissare più rapidi. Applicazioni: Costruzioni metalliche Balaustre Consolle Gradini Passerelle portacavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Funzionamento: L'ancorante EXA è idoneo per installazione passante non passante. Prima dell'installazione, posizionare il dado esagonale nella posizione ottimale (l'estremità  dell'ancorante deve sporgere 3 mm circa oltre il dado). Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremità  conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. Per installazioni in serie si raccomanda l'utilizzo del percussore FABS. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8 x 22; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 15; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 80; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 85; Riferimenti: EAN: 4006209977330 Codice fischer: 97733