FINDER S.P.A. - FIN628380240040 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON25

FINDER S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare

  • Completo di zoccolo - no

  • Con morsetti estraibili - no

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823124681

Codice prodotto

FIN628380240040

Cod. produttore

628380240040

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico

Connessione con linguetta a saldare

Completo di zoccolo

no

Con morsetti estraibili

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Polarità dell'azionamento

Non polarizzato

Tipo di commutazione

Monostabile

Numero di contatti NC

0

Numero di contatti NO

0

Numero di contatti di scambio

3

Tipo di contatti di commutazione

Contatto semplice

Con contatti ad azionamento forzato

no

Corrente nominale

16 A

Larghezza

38.2 mm

Altezza

68 mm

Profondità

35.8 mm

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico