Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3036297 LUMIDRIVER CC 350MA 8W

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3036297 LUMIDRIVER CC 350MA 8W

FEILO SYLVANIA ITALY

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 8...8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Dimmerabile 0-10 V - no

  • Dimmerabile 1-10 V - no

  • Dimmerabile DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711971362975

Codice prodotto

SYL3036297

Cod. produttore

3036297

Produttore

SYL

Potenza di uscita

8...8 W

Grado di protezione (IP)

IP20

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile GPRS

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

Classe di protezione

I

Lunghezza

85 mm

Larghezza

41 mm

Altezza

22 mm

Diametro

0 mm

Driver LED Feilo Sylviania tipo/modello LUMIDRIVER CC 350MA 8W