FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027861 LYNX-TE 42W FSD 840 GX24Q4 4000K

FEILO SYLVANIA ITALY

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 42 W

  • Flusso luminoso - 3200 lm

  • Base - GX24q-4

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 4000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288278612

Codice prodotto

SYL0027861

Cod. produttore

0027861

Produttore

SYL

Potenza della lampada

42 W

Flusso luminoso

3200 lm

Base

GX24q-4

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

4000 K

Diametro

0 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Tonalità di luce

840

Lunghezza complessiva

166 mm

Tecnologia ad amalgama

no

Colore

Altri

Numero di tubi

3

Adatto per alimentatore elettronico

no

Classe di efficienza energetica

B

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

43 kWh

Durata media nominale

12000 h

SA LYNX-TE 42W/840 FSD GX24q-4 3200Lm 4000K. Dimmerabile.