in esaurimento
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0021715 ALO ECO DE 118MM 160W 230V R7S 3000K

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0021715 ALO ECO DE 118MM 160W 230V R7S 3000K

FEILO SYLVANIA ITALY

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 160 W

  • Tensione della lampada - 230...230 V

  • Flusso luminoso - 3100 lm

  • Base - R7s

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288217154

Codice prodotto

SYL0021715

Cod. produttore

0021715

Produttore

SYL

Potenza della lampada

160 W

Tensione della lampada

230...230 V

Flusso luminoso

3100 lm

Base

R7s

Forma della lampada

Tubolare, attacco doppio

Vetro contorto (tortiglione)

no

Diametro

12 mm

Lunghezza complessiva

120 mm

Protezione UV

no

Modello

Chiaro

Temperatura del colore

3000 K

Classe di efficienza energetica

C

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

160 kWh

Durata media nominale

2000 h

Lampada alogena a tensione di rete senza riflettore Feilo Sylviania tipo/modello ALO ECO DE 118MM 160W 230V R7S 3000K