Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

in esaurimento
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0021531 ALO ECO DE 78MM 80W 230V R7S 2900K

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0021531 ALO ECO DE 78MM 80W 230V R7S 2900K

FEILO SYLVANIA ITALY

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 80 W

  • Tensione della lampada - 230...230 V

  • Flusso luminoso - 1400 lm

  • Base - R7s

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

15410288215317

Codice prodotto

SYL0021531

Cod. produttore

0021531

Produttore

SYL

Potenza della lampada

80 W

Tensione della lampada

230...230 V

Flusso luminoso

1400 lm

Base

R7s

Forma della lampada

Tubolare, attacco doppio

Vetro contorto (tortiglione)

no

Diametro

12 mm

Lunghezza complessiva

80 mm

Protezione UV

no

Modello

Chiaro

Temperatura del colore

2900 K

Classe di efficienza energetica

D

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

80 kWh

Durata media nominale

2000 h

Lampada alogena a tensione di rete senza riflettore Feilo Sylviania tipo/modello ALO ECO DE 78MM 80W 230V R7S 2900K