pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0021529 ALO ECO DE 78MM 48W 230V R7S 2900K - 0021529

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 48 W

  • Massima tensione di lavoro - 230...230 V

  • Flusso luminoso - 750 lm

  • Attacco lampada - R7s

  • Forma della lampada - Tubo con basamento su due lati

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288215297

Codice prodotto

SYL0021529

Cod. produttore

0021529

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

48 W

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Flusso luminoso:

750 lm

Attacco lampada:

R7s

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Vetro a tortiglione:

no

Diametro:

12 mm

Lunghezza totale:

80 mm

Protezione UV:

Tipologia:

Chiaro

Temperatura di colore correlata:

2900 K

Durata di vita nominale media:

1000 h

Lampada alogena a doppio attacco tubolare a risparmio energetico, 20% di energia risparmiata rispetto all'utilizzo di una lampada alogena a doppio attacco tubolare tradizionale. Design del filamento brevettato. Caratteristiche: accensione immediata - alta efficienza energetica (Classe C) 20% di energia risparmiata rispetto ad una lampada alogena doppio attacco tubolare tradizionale - vita media 1000 ore (78mm) - eccellente indice di resa cromatica Ra 100. Applicazioni: illuminazione domestica, residenziale e commerciale: abitazioni, scuole, uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, sale d'attesa,ambulatori e ambienti ove sia richiesta una illuminazione di qualità con risparmio di energia.

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY