FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005844 SYLDUO R EXPANSION KIT 1X270LM 830 BIANC

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005844 SYLDUO R EXPANSION KIT 1X270LM 830 BIANC

FEILO SYLVANIA ITALY

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288058443

Codice prodotto

SYL0005844

Cod. produttore

0005844

Produttore

SYL

Adatto per montaggio a parete

no

Adatto per montaggio incassato

no

Montaggio a parete

no

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto al montaggio su traversa

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici

no

Adatto per montaggio con morsetto

no

Adatto per sistema di cavi

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Con lampada

Colore del corpo

Bianco

Materiale del diffusore

Plastica, opalescente

Superficie spazzolata

no

Tensione nominale

220...240 V

Alimentatore incluso

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio ampissimo > 80°

Durata utile L70/B50 a 25 °C

30000 h

Grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza agli urti

IK03

Classe di protezione

II

Max prestazioni del sistema

3 W

Temperatura di colore

3000...3000 K

Indice di resa cromatica

80-89

Flusso luminoso

270...270 lm

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

270 lm

Fattore di potenza

0.5

Larghezza

65 mm

Altezza / Profondità

19 mm

Lunghezza

65 mm

Diametro esterno

65 mm

Tipo di cablaggio

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

Nessuno

Rendimento luminoso delle lampade

90 lm/W

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Faretto / Proiettore Feilo Sylviania tipo/modello SYLDUO R EXPANSION KIT 1X270LM 830 BIANC