FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0002772 FHO 24W/T5 830

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0002772 FHO 24W/T5 830

FEILO SYLVANIA ITALY

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 24 W

  • Flusso luminoso - 1750 lm

  • Base - G5

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288027722

Codice prodotto

SYL0002772

Cod. produttore

0002772

Produttore

SYL

Potenza della lampada

24 W

Flusso luminoso

1750 lm

Base

G5

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

3000 K

Forma della lampada

Lineare / Tubolare

Efficienza luminosa

0 lm/W

Tonalità di luce

830

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Diametro del tubo

16 mm

Lunghezza

550 mm

Riflettore interno

no

Colore

Altri

Applicazione

Generale

Con protezione anti schegge (in caso di rottura)

no

Rapid Start (RS)

no

Accensione rapida

no

Accensione senza starter

no

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

26 kWh

Durata media nominale

24000 h

Lampada fluorescente Feilo Sylviania tipo/modello FHO 24W T5 830