FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001530 F58W/T8 PLUS 840 - 0001530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 58 W
Flusso luminoso - 5200 lm
Base - G13
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 4000 K
Confezione
25 PZ
EAN
5410288015309
Codice prodotto
SYL0001530
Cod. produttore
0001530
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
58 W
Flusso luminoso:
5200 lm
Base:
G13
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Efficienza luminosa:
90 lm/W
Tonalità di luce:
840
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Diametro del tubo:
26 mm
Lunghezza:
1500 mm
Riflettore interno:
no
Colore:
Altri
Applicazione:
Generale
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
68 kWh
Durata media nominale:
20000 h


