Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000732 F18T8 REPTISTAR UVB 5% RTL

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000732 F18T8 REPTISTAR UVB 5% RTL

FEILO SYLVANIA ITALY

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 450 lm

  • Base - G13

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288007328

Codice prodotto

SYL0000732

Cod. produttore

0000732

Produttore

SYL

Potenza della lampada

18 W

Flusso luminoso

450 lm

Base

G13

Temperatura del colore

6500 K

Forma della lampada

Lineare / Tubolare

Efficienza luminosa

0 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Diametro del tubo

26 mm

Lunghezza

600 mm

Riflettore interno

no

Colore

Altri

Applicazione

Terrario

Con protezione anti schegge (in caso di rottura)

no

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura

no

Durata media nominale

10000 h

Lampada fluorescente Feilo Sylviania tipo/modello F18T8 REPTISTAR UVB 5 RTL