FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000021 F8W/T5 640 (133 - CW)

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000021 F8W/T5 640 (133 - CW)

FEILO SYLVANIA ITALY

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 8 W

  • Tonalità di luce - 640

  • Flusso luminoso - 400 lm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Base - G5

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288000213

Codice prodotto

SYL0000021

Cod. produttore

0000021

Produttore

SYL

Potenza della lampada

8 W

Tonalità di luce

640

Flusso luminoso

400 lm

Lunghezza

300 mm

Base

G5

Temperatura del colore

4000 K

Indice di resa cromatica

60-69

Forma della lampada

Lineare / Tubolare

Efficienza luminosa

55 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Diametro del tubo

16 mm

Riflettore interno

no

Colore

Altri

Applicazione

Generale

Con protezione anti schegge (in caso di rottura)

no

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura

no

Classe di efficienza energetica

A

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

Durata media nominale

10000 h

Lampada fluorescente Feilo Sylviania tipo/modello F8W T5 640 (133 - CW)