FANTON SPA - FME46000 MULT.1,5M 3G0,75 S11 3P11             BI

FANTON SPA - FME46000 MULT.1,5M 3G0,75 S11 3P11 BI

FANTON SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del contenitore - Rettangolare

  • Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione) - 0

  • Numero di prese Euro - 0

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Numero di prese con standard francese - 0

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450460009

Codice prodotto

FME46000

Cod. produttore

46000

Produttore

FME

Forma del contenitore

Rettangolare

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)

0

Numero di prese Euro

0

Numero di prese Schuko

0

Numero di prese con standard francese

0

Numero di prese IEC

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra)

0

Numero di prese standard francese (Tipo E)

0

Numero di prese bipasso

0

Numero di prese tipo P11

3

Numero delle prese tipo P17 (Italia)

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia)

0

Numero di prese tipo NEMA

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25

0

Con interruttore di accensione/spegnimento

no

Interruttore differenziale

no

Numero di prese multistandard universali

0

Filtro antidisturbo

no

Numero di altre prese

0

Numero di connessioni USB

0

Con fusibile in miniatura

no

Protezione contro le sovratensioni

no

Protezione da sovracorrente

no

Corrente nominale

10 A

Carico massimo

2200 W

Sezione del conduttore

0.75 mm²

Con copertura

no

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Termoplastico

Privo di alogeni

no

Antibatterico

no

Superficie

Non trattato

Tipo di superficie

Lucido

Colore

Bianco

Numero RAL (affine)

9003

Trasparente

no

Grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza agli urti

IK09

Tipo di collegamento alla rete elettrica

Tipo italiano S/P11

Lunghezza del cavo

1.5 m

Tipo di spina

Angolato

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione)

Contatti obliqui

no

Angolazione delle prese

90°

Temperatura di esercizio

-5...35 °C

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Multipresa FIDO 3 uscite prese italiane 10A cavo 1,5m 3G0,75 H05VV-F spina italiana 2P+T 10A S11