FANTON SPA - FME24319 BIFIBRA 5M OM2 LSZH SC-SC             AR

FANTON SPA - FME24319 BIFIBRA 5M OM2 LSZH SC-SC AR

FANTON SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 2

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 3 mm

  • Tipo di cavo - Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450243190

Codice prodotto

FME24319

Cod. produttore

24319

Produttore

FME

Tipo di fibra

Multimodale 50/125

Categoria

OM 2

Numero di fibre

2

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Tipo di cavo

Duplex

Lunghezza

5 m

Tipo di connettore del collegamento 1

SC

Tipo di connettore del collegamento 2

SC

Connessione versione APC 1

no

Connessione versione APC 2

no

Colore della guaina esterna

Arancione

Guaina antipiega

Inserito (mobile)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-3

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Bretella ottica multimodale bifibra - 50/125 SC/pc - SC/pc - lunghezza 5 m.