in esaurimento
FANTON SPA - FME23382 PANNELLO FTP CAT.5E 24P 1U COMPLETO   NE

FANTON SPA - FME23382 PANNELLO FTP CAT.5E 24P 1U COMPLETO NE

FANTON SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Schermato -

  • Categoria - 5E

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450233825

Codice prodotto

FME23382

Cod. produttore

23382

Produttore

FME

Numero di connettori / giunti

24

Adatto per numero di connettori / giunti

24

Tipo di connettore

RJ45 8 (8)

Schermato

Categoria

5E

Metodo di montaggio

Montaggio 19"

Altezza

44 mm

Larghezza

482.6 mm

Patch Panel - Pannello schermato 24 porte completo di moduli RJ45 cat.5e - 1 unità - per armadi Rack 19"