pagina iniziale

EXCEL - EXLIVU3 EXCEL RACK MOUNTED 3-WAY FAN UNIT - IVU3

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 78 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 44.45 mm

  • Larghezza - 482 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007451827

Codice prodotto

EXLIVU3

Cod. produttore

IVU3

Produttore

EXL

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

78 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di ventilatori:

3

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Profondità:

280 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

88 W

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

19"rack mountable fan tray with three fans. Cage nuts and screws are included for mounting. Supplied with neon light fitted to the front of the panel. Supplied with mains lead fitted with UK style BS1363 plug to IEC320 plug. This allows the power lead to be replaced for a longer lead or different country type as appropriate. - 1u Rack mount height - Choice of colours - Supplied with mains lead - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 24.951 kg CO2e