pagina iniziale

EXCEL - EXL542-044-GE Excel 4 Way Roof Fan Tray - Grey White - 542-044-GE

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 78 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Larghezza - 378 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Numero di ventilatori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007444034

Codice prodotto

EXL542-044-GE

Cod. produttore

542-044-GE

Produttore

EXL

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

78 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

378 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di ventilatori:

4

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Profondità:

274 mm

Ventilatore da tetto:

Potenza nominale:

30 W

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Numero RAL:

9002

The four way fan fits into the roof section of the Environ CR, ER & SR Racks and consists of four 230V, 50 Hz fans. The Fan trays are supplied with BS1363 (UK) and Schuko 3m IEC 60320 C13 power leads. The IEC 60320 C13 power leads allow for easy installation and may be replaced to suit the specific power connection. - Four fans per tray - Supplied with UK and Schuko power leads - Quick and easy to install - Noise level 27-28 dB - Choice of colours - Airflow 78-84 m3/hour per fan