pagina iniziale

EXCEL - EXL540-302 EXCEL 2-WAY ROOF MOUNT FAN TRAY - 540-302

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 78 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Larghezza - 450 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Numero di ventilatori - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007443723

Codice prodotto

EXL540-302

Cod. produttore

540-302

Produttore

EXL

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

78 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

450 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di ventilatori:

2

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Profondità:

200 mm

Ventilatore da tetto:

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

The two way fan fits into the roof section of the Environ WR wall racks. The Fan trays are supplied with either a BS1363 (UK) or Schuko 3m IEC 60320 C13 power leads (See Part Number table). The IEC 60320 C13 power leads allow for easy installation and may be replaced to suit the specific power connection. - Two fans per tray - Quick and easy to install - Noise level 27-28dB - Choice of colours - Supplied with detachable IEC 60320 C13 mains lead - Airflow 78-84m3/hour per fan