EXCEL - EXL540-302-BK EXCEL 2-WAY ROOF MOUNT FAN TRAY-BLACK - 540-302-BK
.jpg?857584758B6F619085798472856762619290B36D84605E9EC0AC&ts=1780722493635)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 78 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Larghezza - 450 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Numero di ventilatori - 2
Confezione
1 PZ
EAN
2000007443730
Codice prodotto
EXL540-302-BK
Cod. produttore
540-302-BK
Produttore
EXL
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
78 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
450 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di ventilatori:
2
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Profondità:
200 mm
Ventilatore da tetto:
sì
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no