EXCEL - EXL203-532 ExcelEnbeam24WayMMFOP24SCDX(48F)A - 203-532
.jpg?857584758B6F619082758772876A629378767D73BCA797&ts=1780722489582)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Classe della fibra - OM3
Numero prese gestite - 48
Esecuzione APC - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000007440050
Codice prodotto
EXL203-532
Cod. produttore
203-532
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Classe della fibra:
OM3
Numero prese gestite:
48
Esecuzione APC:
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Numero RAL:
9005
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.5 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
219.5 mm


