EXCEL - EXL200-365-06 Excel Enbeam SC Duplex Multimode Adaptor - 200-365-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tipo di fibra - Multimode
Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex
Colore - Altro
Tipo di connettore collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
2000007436732
Codice prodotto
EXL200-365-06
Cod. produttore
200-365-06
Produttore
EXL
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Tipo di connettore collegamento 1:
SC-Duplex
Colore:
Altro
Tipo di connettore collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale del corpo:
Plastica


