pagina iniziale

EXCEL - EXL100-180-24 Excel Cat6A FTP Screen K/S Jack T/Less S - 100-180-24

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato -

  • Adatto per cavo circolare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007428560

Codice prodotto

EXL100-180-24

Cod. produttore

100-180-24

Produttore

EXL

Categoria:

6A

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

Adatto per cavo circolare:

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori massicci:

Colore:

Argento

Excel Cat6a FTP Screened Keystone Jack Toolless Silver, available as part of our range of excel cat6a keystone jacks for RJ45 network connections. A toolless termination RJ45 socket suitable for mounting in a range of housings from patch panels, faceplates and shutters to sub-floor boxes and distribution enclosures. The socket is manufactured in a high quality zinc die cast housing, with butterfly style Toolless IDC termination points. - High quality die cast housing - Toolless termination design - Suitable for patch panel and faceplate mounting - Supports 10 Gigabit Ethernet application - 360 degree Shielding protects against alien crosstalk - Ideal for installation in 37 mm deep back box with bevelled faceplate - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 12.692 kg CO2e