pagina iniziale

EXCEL - EXL555-268 Excel Horizontal PDU 10xC13 Passive 10A - 555-268

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Numero di prese C13 - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448643

Codice prodotto

EXL555-268

Cod. produttore

555-268

Produttore

EXL

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Numero di prese C13:

10

Diametro di montaggio:

462 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

C20

Numero di unità di altezza (UA):

1

Lunghezza:

482 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

60 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

Con indicatore a LED:

Con fusibile:

no

Con materiale di fissaggio:

The Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular range each socket is IEC C13 style, the 3 metre input lead is terminated with a C20 3 pin plug. The range of available units includes 19"horizontally mounted, and higher density vertical mounted options, each unit contains a fully shrouded switch to control input power, and a LED indicator to confirm power to the unit. - IEC 60320 C13 style sockets - High quality, light weight aluminium housing - LED indicated unit power - Choose from vertical and horizontal options - 250 volt AC, 50/60 Hz rating - CE compliant, ROHS complaint - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 12.317 kg CO2e