EXCEL - EXL555-230 Excel Vert PDU 12xC13 4xC19 Passive 32A - 555-230
.jpg?857584758B6F6190857A8972846A609378767D73BCA797&ts=1780722498466)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di montaggio - Verticale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Numero di prese C13 - 12
Esecuzione del collegamento elettrico - CEE 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000007448407
Codice prodotto
EXL555-230
Cod. produttore
555-230
Produttore
EXL
Direzione di montaggio:
Verticale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Numero di prese C13:
12
Esecuzione del collegamento elettrico:
CEE 32 A
Numero di prese C19:
4
Numero di unità di altezza (UA):
0
Lunghezza:
1039 mm
Larghezza:
44.4 mm
Altezza:
62 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Filtro di rete anti-interferenze:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con fusibile:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


