EXCEL - EXL328-004 Excel Enbeam OS2 ULW Rod Res G.657.A1 L/ - 328-004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 4
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007443495
Codice prodotto
EXL328-004
Cod. produttore
328-004
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
4
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
4
Colore del rivestimento:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno circa:
7 mm


