pagina iniziale

EXCEL - EXL295-314 Excel Enbeam OS2 In/Ex DC G652D 250 um 4 - 295-314

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 48

  • Tipo di filo - Altro

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007443228

Codice prodotto

EXL295-314

Cod. produttore

295-314

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

48

Tipo di filo:

Altro

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

12

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

9.2 mm

Excel Enbeam OS2 distribution cables have been designed specifically for internal and external applications. The single mode fibre is G.652.D compliant low water peak grade and offers OS2 performance and OS1 backwards compatibility. The cables are constructed using multiple LSOH sub cables with 12x coloured 250 μm fibres surrounded by aramid yarn and water blocking yarn which are then wrapped with water blocking tape around a central FRP strength member. This allows the cable to be used in both external and internal applications with a Euroclass rating of B2ca. - Water resistant - Duct grade - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass: B2ca-s1b,d0,a1 - 25 year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.245 kg CO2e