EXCEL - EXL208-918 Excel Enbeam 1x 32 SC/APC Splitter Panel - 208-918

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Classe della fibra - OS2
Numero prese gestite - 32
Esecuzione APC - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000007442887
Codice prodotto
EXL208-918
Cod. produttore
208-918
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Singlemode
Classe della fibra:
OS2
Numero prese gestite:
32
Esecuzione APC:
sì
Colore:
Nero
Con numero di prese mobili/adattatori:
33
Tipo di connettore esterno:
SC
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Tipo di connettore interno:
SC
Numero RAL:
9005
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.5 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
219.5 mm


