EXCEL - EXL202-401 Enbeam OS2 P/Lead Uniboot LC-LC DX 2mm - 202-401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Tipo di fibra - Singlemode
Lunghezza - 1 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000007439894
Codice prodotto
EXL202-401
Cod. produttore
202-401
Produttore
EXL
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di fibra:
Singlemode
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Giallo
Categoria:
OS2
Tipo di connettore collegamento 2:
LC
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


