pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL200-381 Excel Enbeam SC/APC SX Shutd F/less SM A - 200-381

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Colore - Verde

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007436817

Codice prodotto

EXL200-381

Cod. produttore

200-381

Produttore

EXL

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Colore:

Verde

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione APC:

Excel Enbeam fibre optic SC simplex flangeless Shuttered adaptor has been designed and constructed to allow fitting in the bulkheads without the need for screws or nuts. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. The shutter protects the user from the laser source, whilst also protecting the connection from dust. - 25 Year system warranty - Singlemode APC - Dust caps Included - SC APC - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.025 kg CO2e