EXCEL - EXL200-357-06 Excel Enbeam LC/APC Quad Flanged SM Adap - 200-357-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tipo di fibra - Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Quad
Tipo di connettore collegamento 2 - LC-Quad
Tipo di fissaggio - Vite
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000007436633
Codice prodotto
EXL200-357-06
Cod. produttore
200-357-06
Produttore
EXL
Adatto per tipo di fibra:
Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Quad
Tipo di connettore collegamento 2:
LC-Quad
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione APC:
sì


