EXCEL - EXL190-980-DS Excel Cat6A Ext/Int Cable Fca-B2ca U/FTP - 190-980-DS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 6A
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000007435131
Codice prodotto
EXL190-980-DS
Cod. produttore
190-980-DS
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
6A
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Dimensioni AWG:
23
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno circa:
8.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...60 °C
Valore NPV:
78.8 %
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì