pagina iniziale

EXCEL - EXL100-982 Excel Cat6A Zone Cable U/FTP 26AWG Dca 3 - 100-982

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000007432758

Codice prodotto

EXL100-982

Cod. produttore

100-982

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Bianco

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Dimensioni AWG:

26

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

5.88 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...60 °C

Valore NPV:

69.5 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel Cat6A zone cable U/FTP 26AWG LSOH is manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards up to 60 m permenant link or 70 m channel link. It is not a full blown Cat6A cable and is only intended for data centre zone or residential use where distances beyond 60 m are not required. Excel Cat6A screened (U/FTP) cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/Augmented Category 6 link performance over distances of up 70 m channel which supports the applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet and PoE++. Each cable consists of 4 pairs of 26AWG solid cores individually wrapped in high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. Thefoil configuration ensures separation of the pairs that ensures the performance and the individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. - Cat6A 26AWG solid copper cable - Suitable for installations to 60 m PL, 70 m CL - U/FTP no overall screening - Foil screen per pair - Outer sheath colour: white - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: Dca - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 79.154 kg CO2e