pagina iniziale

EXCEL - EXL100-616 Excel Single Gang 37 mm Back Box - 100-616

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Quadrato

  • Tipologia - Singolo

  • Colore - Bianco

  • Profondità - 37...37 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007431829

Codice prodotto

EXL100-616

Cod. produttore

100-616

Produttore

EXL

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Quadrato

Tipologia:

Singolo

Colore:

Bianco

Profondità:

37...37 mm

Lunghezza:

86 mm

Larghezza:

86 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

Excel Back Boxes complement any industry-standard single/double gang faceplate. The back boxes are constructed of ABS and include breakaway cable entries to accommodate different situations. - Choice of depths - Single gang/double gang options - Excellent impact resistance - RoHS Compliant - ABS material can be recycled - 25 Year system warranty