EXCEL - EXL100-407 Excel Third Width Blank 16.6mm - 100-407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Piastra otturatrice
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Codice RAL (simile) - 9003
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
EAN
2000007430594
Codice prodotto
EXL100-407
Cod. produttore
100-407
Produttore
EXL
Impiego:
Piastra otturatrice
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Codice RAL (simile):
9003
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza dell'apparecchio:
16.65 mm
Altezza dell'apparecchio:
50 mm
Excel blanking plates to suit the Excel faceplates. - 16.6 x 50 mm (3 in-to-1 module size) - Available in half/full-width - Choice of design - Choice of colours - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.014 kg CO2e
AltroPDF


