EXCEL - EXL100-156-24 Excel Cat6A UTP Unscreened K/S Jack IDC - 100-156-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Tipologia - Presa (jack)
Schermato - no
Adatto per cavo circolare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007428324
Codice prodotto
EXL100-156-24
Cod. produttore
100-156-24
Produttore
EXL
Categoria:
6A
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Tipologia:
Presa (jack)
Schermato:
no
Adatto per cavo circolare:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori massicci:
sì
Colore:
Bianco
Excel Cat6A UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down White, available as part of our range of excel cat6a keystone jacks for RJ45 network connections. Suitable for mounting in a range of housings from patch panels, faceplates and shutters, to floor boxes and work area distribution enclosures. The socket itself is housed in a high quality ABS plastic housing which opens at the rear to reveal the IDC termination points. - IDC point at 180 degrees to jack - Suitable for patch panel and faceplate mounting - EC Verified -UL 94-V-0 Safety Listed - UK94V-0 fire retardant plastic - Suitable for 10 Gigabit and 10GBase-T ethernet application