pagina iniziale

ETHERMA - ETR32639 Heizmatte Estricheinbau, 13.16mA2, 0.65x - 32639

copiacopia
ETHERMA - ETR32639 Heizmatte Estricheinbau, 13.16mA2, 0.65x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante - no

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410076

Codice prodotto

ETR32639

Cod. produttore

32639

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

no

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza allacciata:

1051...1051 W

Potenza:

80 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

12 W/m

Resistenza:

50 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

13.16

Lunghezza:

20250 mm

Larghezza:

650 mm

Spessore:

6 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no