in esaurimento

ESSE-CI S.R.L. - ESC24DX418RE ISEB/DX 4X18W IP20 ELETTRONICO

ESSE-CI S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione -

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 -

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000075380

Codice prodotto

ESC24DX418RE

Cod. produttore

24DX418RE

Produttore

ESC

Montaggio a parete

no

Adatto per montaggio a sospensione

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

Lampada

Lampada fluorescente D = 26 mm

Adatto per numero di lampade

4

Portalampada

G13

Materiale (del corpo)

Acciaio

Colore del corpo

Bianco

Tipo di ottica

Brillantato

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP20

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Larghezza

266 mm

Altezza / Profondità

65 mm

Lunghezza

650 mm

Corpo sagomato è in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche di colore bianco. L’ottica è fissata a scatto mediante molle di sicurezza in acciaio che garantiscono l’anticaduta e consentono l’apertura a cerniera per una facile manutenzione. Ottica Dark Light in alluminio semispeculare 99.85. Luminanza longitudinale e trasversale < 200 cd/m2 per angoli > 65°.