ERICO EUROPE B.V. - ERI310410 STRUT CHAN TYPE AS,PERF,HD,6 MX41X41X2.5

ERICO EUROPE B.V. - ERI310410 STRUT CHAN TYPE AS,PERF,HD,6 MX41X41X2.5

ERICO EUROPE B.V.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 41 mm

  • Larghezza della fessura - 22.3 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893104103

Codice prodotto

ERI310410

Cod. produttore

310410

Produttore

ERI

Lunghezza

6000 mm

Larghezza

41 mm

Altezza

41 mm

Larghezza della fessura

22.3 mm

Spessore del materiale

2.5 mm

Forma del profilo

Profilo a C

Modello

Profilo semplice

Tipo di foratura

Perforatura su 3 lati

Larghezza del foro

11 mm

Dentato

no

Carico ammissibile

78 kN

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Profilato formato a freddo, asolato. Forato su tre lati.