ERICO EUROPE B.V. - ERI310400 STRUT CHAN TYPE AS,PERF,HD,3 MX41X41X2.5 - 310400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Larghezza della fessura - 22.3 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8711893104004
Codice prodotto
ERI310400
Cod. produttore
310400
Produttore
ERI
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Larghezza della fessura:
22.3 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Modello:
Profilo semplice
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Larghezza del foro:
11 mm
Dentato:
no
Carico ammissibile:
312 kN
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Un prodotto ERICO EUROPE B.V.
Scopri la serie ERICO EUROPE B.V.


